€ 1.879,62/ stukexcl. btw
€ 2.274,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Hoogte | 85 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 4350 kN |
Dynamisch draaggetal | 1700 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Referentietoerental | 1360 tr/min |
€ 1.913,21/ stukexcl. btw
€ 2.314,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026