€ 1.636,84/ stukexcl. btw
€ 1.980,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Hoogte | 78 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 3700 kN |
Dynamisch draaggetal | 1470 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Referentietoerental | 1460 tr/min |
€ 1.666,60/ stukexcl. btw
€ 2.016,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026