€ 1.374,70/ stukexcl. btw
€ 1.663,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Hoogte | 73 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 3150 kN |
Dynamisch draaggetal | 1260 kN |
Grenstoerental | 3100 tr/min |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
€ 1.400,14/ stukexcl. btw
€ 1.694,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026