Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29420-E1-XL

  • ERIKS:12626242
  • Fabrikant:4012802190489
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.206,39/ stukexcl. btw

€ 1.459,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
294
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
210 mm
Hoogte
67 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
2600 kN
Dynamisch draaggetal
1060 kN
Grenstoerental
3400 tr/min
Referentietoerental
1740 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29420 E

  • Eriks:23756541
  • Manufacturer:29420 E

€ 1.219,75/ stukexcl. btw

€ 1.475,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026