Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29418-E1-XL

  • ERIKS:12626240
  • Fabrikant:4012802190472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.014,26/ stukexcl. btw

€ 1.227,25incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
294
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Hoogte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
2130 kN
Dynamisch draaggetal
880 kN
Grenstoerental
3850 tr/min
Referentietoerental
1920 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29418 E

  • Eriks:23756540
  • Manufacturer:29418 E

€ 985,58/ stukexcl. btw

€ 1.192,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026