Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29417-E1-XL

  • ERIKS:12626238
  • Fabrikant:4012802190458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 965,10/ stukexcl. btw

€ 1.167,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
294
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Hoogte
58 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
1910 kN
Dynamisch draaggetal
800 kN
Grenstoerental
4100 tr/min
Referentietoerental
2010 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29417 E

  • Eriks:23756539
  • Manufacturer:29417 E

€ 1.026,36/ stukexcl. btw

€ 1.241,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026