Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29416-E1-XL

  • ERIKS:12626236
  • Fabrikant:4012802190434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 877,25/ stukexcl. btw

€ 1.061,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
294
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Hoogte
54 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
1720 kN
Dynamisch draaggetal
720 kN
Grenstoerental
4350 tr/min
Referentietoerental
2140 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29416 E

  • Eriks:23756538
  • Manufacturer:29416 E

€ 863,10/ stukexcl. btw

€ 1.044,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026