€ 796,84/ stukexcl. btw
€ 964,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Hoogte | 51 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 1540 kN |
Dynamisch draaggetal | 650 kN |
Grenstoerental | 4700 tr/min |
Referentietoerental | 2260 tr/min |
€ 772,89/ stukexcl. btw
€ 935,20incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026