Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29414-E1-XL

  • ERIKS:12626232
  • Fabrikant:4012802190403
Image 1
Opslaan in lijst

€ 738,72/ stukexcl. btw

€ 893,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
294
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Hoogte
48 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
1290 kN
Dynamisch draaggetal
550 kN
Grenstoerental
5000 tr/min
Referentietoerental
2430 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29414 E

  • Eriks:23756536
  • Manufacturer:29414 E

€ 725,72/ stukexcl. btw

€ 878,12incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026