€ 641,93/ stukexcl. btw
€ 776,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Hoogte | 45 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 1160 kN |
Dynamisch draaggetal | 495 kN |
Grenstoerental | 5500 tr/min |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
€ 652,88/ stukexcl. btw
€ 789,98incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026