Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29412-E1-XL

  • ERIKS:12626228
  • Fabrikant:4012802190380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 590,54/ stukexcl. btw

€ 714,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
294
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Hoogte
42 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
940 kN
Dynamisch draaggetal
410 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Referentietoerental
2850 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29412 E

  • Eriks:23756534
  • Manufacturer:29412 E

€ 600,77/ stukexcl. btw

€ 726,93incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026