€ 40.594,73/ stukexcl. btw
€ 49.119,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 480 mm |
Buitendiameter | 730 mm |
Hoogte | 150 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Statisch draaggetal | 21400 kN |
Dynamisch draaggetal | 5800 kN |
Grenstoerental | 820 tr/min |
Referentietoerental | 415 tr/min |