Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29392-E1-XL-MB

  • ERIKS:14180140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40.192,99/ stukexcl. btw

€ 48.633,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
293
Binnendiameter
460 mm
Buitendiameter
710 mm
Hoogte
150 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
21400 kN
Dynamisch draaggetal
5900 kN
Grenstoerental
850 tr/min
Referentietoerental
430 tr/min