€ 36.539,21/ stukexcl. btw
€ 44.212,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 440 mm |
Buitendiameter | 680 mm |
Hoogte | 145 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Statisch draaggetal | 18300 kN |
Dynamisch draaggetal | 5200 kN |
Grenstoerental | 890 tr/min |
Referentietoerental | 470 tr/min |