Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29384-E1-XL-MB

  • ERIKS:14180138
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33.216,94/ stukexcl. btw

€ 40.192,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
293
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
650 mm
Hoogte
140 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
17500 kN
Dynamisch draaggetal
5000 kN
Grenstoerental
940 tr/min
Referentietoerental
480 tr/min