Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29380-E1-XL-MB

  • ERIKS:14180137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27.680,80/ stukexcl. btw

€ 33.493,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
293
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
620 mm
Hoogte
132 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
16300 kN
Dynamisch draaggetal
4550 kN
Grenstoerental
990 tr/min
Referentietoerental
500 tr/min