€ 23.067,57/ stukexcl. btw
€ 27.911,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 600 mm |
Hoogte | 132 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Statisch draaggetal | 15400 kN |
Dynamisch draaggetal | 4500 kN |
Grenstoerental | 1030 tr/min |
Referentietoerental | 530 tr/min |