€ 19.224,14/ stukexcl. btw
€ 23.261,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 560 mm |
Hoogte | 122 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Statisch draaggetal | 13000 kN |
Dynamisch draaggetal | 3750 kN |
Grenstoerental | 1110 tr/min |
Referentietoerental | 570 tr/min |