Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29368-E1-XL-MB

  • ERIKS:13560137
  • Fabrikant:4012802190168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16.715,25/ stukexcl. btw

€ 20.225,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
293
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
540 mm
Hoogte
122 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
12600 kN
Dynamisch draaggetal
3750 kN
Grenstoerental
1150 tr/min
Referentietoerental
600 tr/min