€ 10.131,15/ stukexcl. btw
€ 12.258,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Hoogte | 109 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 11000 kN |
Dynamisch draaggetal | 3350 kN |
Grenstoerental | 1260 tr/min |
Referentietoerental | 650 tr/min |