€ 9.135,14/ stukexcl. btw
€ 11.053,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Hoogte | 109 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 10500 kN |
Dynamisch draaggetal | 3200 kN |
Grenstoerental | 1320 tr/min |
Referentietoerental | 680 tr/min |