€ 7.071,57/ stukexcl. btw
€ 8.556,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Hoogte | 95 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 8800 kN |
Dynamisch draaggetal | 2650 kN |
Grenstoerental | 1460 tr/min |
Referentietoerental | 740 tr/min |