€ 5.339,50/ stukexcl. btw
€ 6.460,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Hoogte | 95 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 8300 kN |
Dynamisch draaggetal | 2550 kN |
Grenstoerental | 1540 tr/min |
Referentietoerental | 790 tr/min |
€ 6.036,98/ stukexcl. btw
€ 7.304,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026