Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29348-E1-XL

  • ERIKS:12626224
  • Fabrikant:4012802190083
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.146,86/ stukexcl. btw

€ 5.017,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
293
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
380 mm
Hoogte
85 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
6500 kN
Dynamisch draaggetal
2040 kN
Grenstoerental
1710 tr/min
Referentietoerental
880 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29348 E

  • Eriks:23756528
  • Manufacturer:29348 E

€ 4.934,18/ stukexcl. btw

€ 5.970,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026