€ 3.620,07/ stukexcl. btw
€ 4.380,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Hoogte | 85 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 6200 kN |
Dynamisch draaggetal | 1990 kN |
Grenstoerental | 1820 tr/min |
Referentietoerental | 950 tr/min |
€ 3.883,47/ stukexcl. btw
€ 4.699,00incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026