Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29340-E1-XL

  • ERIKS:12626222
  • Fabrikant:4012802190045
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.869,91/ stukexcl. btw

€ 3.472,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
293
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
340 mm
Hoogte
85 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
5600 kN
Dynamisch draaggetal
1900 kN
Grenstoerental
1940 tr/min
Referentietoerental
1030 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29340 E

  • Eriks:23756526
  • Manufacturer:29340 E

€ 3.094,59/ stukexcl. btw

€ 3.744,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026