Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29338-E1-XL

  • ERIKS:12626220
  • Fabrikant:4012802190021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.625,77/ stukexcl. btw

€ 3.177,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
293
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
320 mm
Hoogte
78 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
4850 kN
Dynamisch draaggetal
1680 kN
Grenstoerental
2070 tr/min
Referentietoerental
1090 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29338 E

  • Eriks:23756525
  • Manufacturer:29338 E

€ 2.669,02/ stukexcl. btw

€ 3.229,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026