€ 2.254,90/ stukexcl. btw
€ 2.728,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Hoogte | 73 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 4300 kN |
Dynamisch draaggetal | 1460 kN |
Grenstoerental | 2240 tr/min |
Referentietoerental | 1170 tr/min |
€ 2.292,83/ stukexcl. btw
€ 2.774,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026