€ 1.955,54/ stukexcl. btw
€ 2.366,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Hoogte | 67 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 3500 kN |
Dynamisch draaggetal | 1230 kN |
Grenstoerental | 2390 tr/min |
Referentietoerental | 1260 tr/min |
€ 1.988,76/ stukexcl. btw
€ 2.406,40incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026