Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29332-E1-XL

  • ERIKS:12626216
  • Fabrikant:4012802189964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.779,82/ stukexcl. btw

€ 2.153,58incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
293
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
270 mm
Hoogte
67 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
3550 kN
Dynamisch draaggetal
1220 kN
Grenstoerental
2500 tr/min
Referentietoerental
1320 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29332 E

  • Eriks:23756522
  • Manufacturer:29332 E

€ 1.808,90/ stukexcl. btw

€ 2.188,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026