Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29330-E1-XL

  • ERIKS:12626214
  • Fabrikant:4012802189940
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.541,52/ stukexcl. btw

€ 1.865,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
293
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Hoogte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
2900 kN
Dynamisch draaggetal
1020 kN
Grenstoerental
2750 tr/min
Referentietoerental
1400 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29330 E

  • Eriks:23756521
  • Manufacturer:29330 E

€ 1.567,82/ stukexcl. btw

€ 1.897,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026