Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29328-E1-XL

  • ERIKS:24206996
  • Fabrikant:4012802189926
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.471,51/ stukexcl. btw

€ 1.780,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
293
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
240 mm
Hoogte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
2900 kN
Dynamisch draaggetal
1010 kN
Grenstoerental
2900 tr/min
Referentietoerental
1490 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29328 E

  • Eriks:23756520
  • Manufacturer:29328 E

€ 1.495,68/ stukexcl. btw

€ 1.809,77incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026