Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29326-E1-XL

  • ERIKS:12626212
  • Fabrikant:4012802189902
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.154,28/ stukexcl. btw

€ 1.396,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
293
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
225 mm
Hoogte
58 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
2600 kN
Dynamisch draaggetal
900 kN
Grenstoerental
3100 tr/min
Referentietoerental
1590 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29326 E

  • Eriks:23756519
  • Manufacturer:29326 E

€ 1.173,41/ stukexcl. btw

€ 1.419,83incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026