Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29324-E1-XL

  • ERIKS:24210529
  • Fabrikant:4012802189889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 978,52/ stukexcl. btw

€ 1.184,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
293
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
210 mm
Hoogte
54 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
2210 kN
Dynamisch draaggetal
800 kN
Grenstoerental
3350 tr/min
Referentietoerental
1700 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29324 E

  • Eriks:23756518
  • Manufacturer:29324 E

€ 1.034,37/ stukexcl. btw

€ 1.251,59incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026