€ 893,62/ stukexcl. btw
€ 1.081,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Hoogte | 48 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 1760 kN |
Dynamisch draaggetal | 620 kN |
Grenstoerental | 3750 tr/min |
Referentietoerental | 1830 tr/min |
€ 944,18/ stukexcl. btw
€ 1.142,46incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026