€ 811,71/ stukexcl. btw
€ 982,17incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Hoogte | 42 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 1340 kN |
Dynamisch draaggetal | 495 kN |
Grenstoerental | 4200 tr/min |
Referentietoerental | 1960 tr/min |
€ 821,70/ stukexcl. btw
€ 994,26incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026