€ 771,48/ stukexcl. btw
€ 933,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 155 mm |
Hoogte | 39 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 1130 kN |
Dynamisch draaggetal | 420 kN |
Grenstoerental | 4650 tr/min |
Referentietoerental | 2140 tr/min |
€ 783,14/ stukexcl. btw
€ 947,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026