Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29317-E1-XL

  • ERIKS:11832117
  • Fabrikant:4012802189827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 756,59/ stukexcl. btw

€ 915,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
293
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Hoogte
39 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
1110 kN
Dynamisch draaggetal
420 kN
Grenstoerental
4850 tr/min
Referentietoerental
2260 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29317 E

  • Eriks:23756514
  • Manufacturer:29317 E

€ 813,60/ stukexcl. btw

€ 984,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026