€ 27.794,37/ stukexcl. btw
€ 33.631,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 292 |
Binnendiameter | 480 mm |
Buitendiameter | 650 mm |
Hoogte | 103 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Statisch draaggetal | 13700 kN |
Dynamisch draaggetal | 2650 kN |
Grenstoerental | 920 tr/min |
Referentietoerental | 520 tr/min |