Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29292-E1-MB

  • ERIKS:14180134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20.880,35/ stukexcl. btw

€ 25.265,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
292
Binnendiameter
460 mm
Buitendiameter
620 mm
Hoogte
95 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
12200 kN
Dynamisch draaggetal
2550 kN
Grenstoerental
970 tr/min
Referentietoerental
540 tr/min