Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29288-E1-MB

  • ERIKS:14180133
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18.186,03/ stukexcl. btw

€ 22.005,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
292
Binnendiameter
440 mm
Buitendiameter
600 mm
Hoogte
95 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
12400 kN
Dynamisch draaggetal
2500 kN
Grenstoerental
1010 tr/min
Referentietoerental
560 tr/min