Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29284-E1-MB

  • ERIKS:14180132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17.065,01/ stukexcl. btw

€ 20.648,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
292
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
580 mm
Hoogte
95 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
11100 kN
Dynamisch draaggetal
2460 kN
Grenstoerental
1040 tr/min
Referentietoerental
600 tr/min