Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29280-E1-MB

  • ERIKS:14180131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14.279,38/ stukexcl. btw

€ 17.278,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
292
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
540 mm
Hoogte
85 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
9600 kN
Dynamisch draaggetal
2040 kN
Grenstoerental
1130 tr/min
Referentietoerental
620 tr/min