€ 13.637,40/ stukexcl. btw
€ 16.501,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 292 |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Hoogte | 85 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Statisch draaggetal | 9000 kN |
Dynamisch draaggetal | 2000 kN |
Grenstoerental | 1180 tr/min |
Referentietoerental | 660 tr/min |