€ 11.222,63/ stukexcl. btw
€ 13.579,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 292 |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Hoogte | 85 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Statisch draaggetal | 8500 kN |
Dynamisch draaggetal | 1870 kN |
Grenstoerental | 1230 tr/min |
Referentietoerental | 690 tr/min |