Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29268-E1-MB

  • ERIKS:13560133
  • Fabrikant:4012802189629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.309,34/ stukexcl. btw

€ 11.264,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
292
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
460 mm
Hoogte
73 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
6600 kN
Dynamisch draaggetal
1410 kN
Grenstoerental
1350 tr/min
Referentietoerental
740 tr/min