€ 8.331,62/ stukexcl. btw
€ 10.081,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 292 |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Hoogte | 73 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Statisch draaggetal | 6500 kN |
Dynamisch draaggetal | 1410 kN |
Grenstoerental | 1420 tr/min |
Referentietoerental | 780 tr/min |