Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29260-E1-MB

  • ERIKS:13560131
  • Fabrikant:4012802189605
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.009,56/ stukexcl. btw

€ 7.271,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
292
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
420 mm
Hoogte
73 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
6200 kN
Dynamisch draaggetal
1400 kN
Grenstoerental
1500 tr/min
Referentietoerental
830 tr/min