Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29256-E1-MB

  • ERIKS:12626208
  • Fabrikant:4012802189599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.573,92/ stukexcl. btw

€ 5.534,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
292
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
380 mm
Hoogte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
4700 kN
Dynamisch draaggetal
1020 kN
Grenstoerental
1670 tr/min
Referentietoerental
900 tr/min