Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29252-E1-MB

  • ERIKS:12626206
  • Fabrikant:4012802189575
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.483,99/ stukexcl. btw

€ 5.425,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
292
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
360 mm
Hoogte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
4550 kN
Dynamisch draaggetal
1040 kN
Grenstoerental
1780 tr/min
Referentietoerental
970 tr/min